曜日別特売

レンジフード用横幕板

レンジフード用横幕板 - FUJIOH(富士工業)レンジフード用横幕板 - FUJIOH(富士工業)レンジフード用横幕板 - FUJIOH(富士工業)
(5件のレビュー)
適合
BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1
BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35062982YMP20-345(BK)ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
35062991YMP20-345(W)ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062982
2022-05-22
用途: レンジフード入れ替え
ラーメン武蔵飲食業

リサイクルショップで安く仕入れたのですが幾つか付属品が必要と分かりこちらから購入しました、

対象商品 : 35062982
2022-05-10
用途: 富士工業製レンジフード横幕板設置

在庫しているショップはほぼ無いのですが、モノタロウさんの納期の早さにいつも助けられています。
吊り戸棚が無く側面が露出している現場で使用しました。

対象商品 : 35062982
2022-05-24
用途: レンジフード入れ替え、
ラーメン武蔵飲食業

探す時に、サイズあわせが、楽になりました、必要な部品が一度に揃うのでたすかります、

対象商品 : 35062982
2022-02-08
用途: 横隠し
株式会社東郊建設建設業・工事業

緊急でしたので在庫あって助かりました。なかなか横幕板はサイズ合うのが限られます。

対象商品 : 35062991
2021-09-08
用途: DIY

BDR-3HL-601-W レンジフード 換気扇 60cm(600mm) 富士工業の横幕として購入。
なんの問題も無く取り付けできました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする