若井産業
平瓦野地ビス
防錆力の高いグリーンクロメートメッキを採用。スパイラル状の首下リブが平瓦内におさまり、薄い頭部がしっかり密着、優れた保持力を発揮します。
用途
平板ストレート瓦+耐火野地板下地
頭部形状
平
寸法d(Φmm)
4.0
ねじの呼び
M4
材質/処理
鉄/グリーンクロメートメッキ処理
注意
※施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34942722
7174250
1箱(1000本)
25
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
34942731
7174300
1箱(1000本)
30
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
34942747
7174350
1箱(800本)
35
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
34942756
7174400
1箱(500本)
40
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください