アルミ丸棒(A5052)

アルミ丸棒(A5052) - ノーブランドアルミ丸棒(A5052) - ノーブランド
(9件のレビュー)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。

用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)内容量1本
注意
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色を塗っております。
※削って使用することが前提の商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3506901120Φ×1m201000
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3506902725Φ×1m251000
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3506903630Φ×1m301000
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35069011
2023-02-02
用途: 加工に使用します

2000番とは違い5000番だと粘りがあるので加工に
少し癖があります
梱包がラップと新聞紙に巻かれて配送されており
開封が少し手間なので別の梱包方法だと助かります

対象商品 : 35069011
2020-10-08
用途: バイク破損部品の制作部材
自動車・二輪車・自転車関連業

強度も問題無く大変満足です。もう少し短い 30㎝50㎝等が有れば良いかな。

対象商品 : 35069011
2021-02-02
用途: 治具作製
花岡管楽器サービス業

加工し易いので今後も使いたいと思います。
思った通りの商品でしたので満足です。

対象商品 : 35069011
2019-11-27
用途: 製品の金具部品
株式会社サンシャインスポーツ製造業

もう少し細いφ15の無垢材(丸棒)もあれば嬉しいです。

対象商品 : 35069011
2019-02-16
用途: 切削作業

対応もはやく 丁寧に梱包してたので 満足してます ノーブランドでも 趣味なら 何の問題も無いです

対象商品 : 35069011
2017-08-29
用途: バイク部品の製作

必要なサイズをすぐに入手できるので助かります。
もう少し材種が増えると良いのですが・・・・・

対象商品 : 35069036
2016-08-26
用途: 満足いろいろな部品ずくり
藤本樹脂工業製造業

別に問題なしこれから旋盤その他で加工

対象商品 : 35069036
2014-12-24
用途: 趣味で作る機械工作のカップリングを作りました。

程々の硬さで使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする