曜日別特売

カラー編組チューブ(緑)

カラー編組チューブ(緑) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(緑) - デンカエレクトロン
(2件のレビュー)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格

用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
拡大最大径D1(Φmm)
自然折径幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35070043FLC-91約17約10
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070052FLC-95約17約10
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070061FLC-910約17約10
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070077FLC-9150約17約10
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35070086FLC-121約24約12
オープン
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070095FLC-125約24約12
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070104FLC-1210約24約12
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
35070113FLC-12150約24約12
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35070122FLC-191約34約22
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070131FLC-195約34約22
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
35070147FLC-1910約34約22
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070156FLC-1975約34約22
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35070165FLC-251約48約31
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070174FLC-255約48約31
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
35070183FLC-2510約48約31
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070192FLC-2575約48約31
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35070043
2014-10-30
用途: 配線の結束

思っていたよりも広がらないのですが、商品説明の通りの径なので文句はないです。
少し固めではありますが、繊維がバラけにくくて良い感じです。
発色も写真通りの色で綺麗です。

対象商品 : 35070104
2013-06-07
用途: オーディオ機器用電源ケーブル

オーディオ機器用の電源ケーブル製作に使用しているが、製品自体は申し分ないと思います。あとは価格と購入ロット(10mの上が150mは多すぎ・50mで購入できないか)を検討お願いします。
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする