トーシンプレート
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)
(1件のレビュー)
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
全506種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
30~60
61~80
81~100
101~125
126~150
151~160
161~200
201~250
251~300
長さ(mm)
選択してください
30~60
61~80
81~100
101~125
101~200
126~150
151~160
151~180
161~180
161~200
181~200
201~210
201~250
201~300
211~250
251~300
厚さ(mm)
選択してください
8~9
10~12
13~14
15~16
17~19
20~21
22~24
25~29
30~34
35~39
40~50
長さ公差(mm)
-0~+0.1
-0~+0.2
506種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35072922
SKS3
SKS3
30~60
30~60
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35072931
SKS3
SKS3
30~60
61~80
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35072947
SKS3
SKS3
30~60
81~100
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35072956
SKS3
SKS3
30~60
101~200
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35072965
SKS3
SKS3
30~60
201~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35072974
SKS3
SKS3
61~80
61~80
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35072983
SKS3
SKS3
61~80
81~100
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35072992
SKS3
SKS3
61~80
101~125
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073001
SKS3
SKS3
61~80
126~150
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073017
SKS3
SKS3
61~80
151~160
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073026
SKS3
SKS3
61~80
161~200
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073035
SKS3
SKS3
61~80
201~250
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073044
SKS3
SKS3
61~80
251~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073053
SKS3
SKS3
81~100
81~100
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073062
SKS3
SKS3
81~100
101~125
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073071
SKS3
SKS3
81~100
126~150
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073087
SKS3
SKS3
81~100
151~160
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073096
SKS3
SKS3
81~100
161~180
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073105
SKS3
SKS3
81~100
181~200
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073114
SKS3
SKS3
81~100
201~210
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073123
SKS3
SKS3
81~100
211~250
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073132
SKS3
SKS3
81~100
251~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073141
SKS3
SKS3
101~125
101~125
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073157
SKS3
SKS3
101~125
126~150
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073166
SKS3
SKS3
101~125
151~160
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073175
SKS3
SKS3
101~125
161~180
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073184
SKS3
SKS3
101~125
181~200
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073193
-
SKS3
101~125
201~210
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073202
-
SKS3
101~125
211~250
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073211
-
SKS3
101~125
251~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073227
-
SKS3
126~150
126~150
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073236
-
SKS3
126~150
151~180
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073245
-
SKS3
126~150
181~200
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073254
-
SKS3
126~150
201~210
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073263
-
SKS3
126~150
211~250
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073272
-
SKS3
126~150
251~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073281
-
SKS3
151~160
151~160
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073297
-
SKS3
151~160
161~200
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073306
-
SKS3
151~160
201~250
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073315
-
SKS3
151~160
251~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073324
-
SKS3
161~200
161~200
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073333
-
SKS3
161~200
201~250
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073342
-
SKS3
161~200
251~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073351
-
SKS3
201~250
201~250
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073367
-
SKS3
201~250
251~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073376
-
SKS3
251~300
251~300
8~9
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073385
SKS3
SKS3
30~60
30~60
10~12
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073394
SKS3
SKS3
30~60
61~80
10~12
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073403
SKS3
SKS3
30~60
81~100
10~12
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35073412
SKS3
SKS3
30~60
101~200
10~12
フライス6面
-0~+0.2
-0~+0.2
-0~+0.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る