ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)

ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) - 日立産機システム
(2件のレビュー)

新型電子式ツインタイマー方式を採用!!
空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

適合機種
ベビコン
スーパーオイルフリーベビコン
オイルフリーブビコン
パッケージベビコン
パッケージオイルフリーブビコン
オイルフリースクロール圧縮機
質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35078976EDT-100AC100/100(50/60Hz)
45,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
35078985EDT-200AC200/200・220(50/60Hz)
45,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35078985
2021-06-13
用途: 日立の小型コンプレッサーに使用。
農・林・水産業

頻度設定の最低が1時間に2秒なので、少し頻度を落とせると良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35078976
2017-09-13
用途: コンプレッサーの水抜きに使用
アサヒプラント建設業・工事業

一定時間経過ごと自動で水抜きします。 設置して完全放置。 非常に便利です。 耐久性どれぐらいあるか楽しみです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする