曜日別特売

防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ

防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ - A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ - A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ - A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ - A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ - A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ - A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ - A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ - A&D
(13件のレビュー)

高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性
防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)
データーホールド機能
オートパワーオフ機能
サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。

用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定最小表示(mm)0.01材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1内容量1台
注意
※完全防水ではありませんので、水に濡れた状態では正しく測定ができません。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小表示量(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35086992AD5763-1500~150±0.020.01-
7,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
35087001AD5763-2000~200±0.030.01-
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
35087017AD5763-3000~300±0.030.01-
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
56397023AD5763-150 (一般校正書類付)0~150±0.020.01一般校正
29,900
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56397032AD5763-200 (一般校正書類付)0~200±0.030.01一般校正
33,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56397048AD5763-300 (一般校正書類付)0~300±0.030.01一般校正
36,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35087017
2023-07-19
用途: 部品作りの計測に
製造業

以前から使っている機種です。使っているものが少し不調になり、買い替えです。

対象商品 : 35086992
2022-11-20
用途: ボルトナットの加工の寸法
平川製作所製造業

思っていたより使いやすく便利です。
作業の効率が良くなりました。

対象商品 : 35086992
2022-11-17
用途: ボルトナットの加工の寸法
平川製作所製造業

思っていたより使いやすく便利です。
作業の効率が良くなりました。

対象商品 : 35086992
2021-05-26
用途: 機械加工時の、寸法計測。
有限会社吉岡製作所製造業

表示画面の、ON,OFF,機能が不便、使用しずらい。

対象商品 : 35086992
2017-09-17
用途: 製品の寸法測定

他のメーカーと違うのは、表示される文字が大きいこと動きがとてもスムーズなこと、オートパワーオフの時間が3分ほどであること。

対象商品 : 35087001
2018-12-08
用途: 加工品測定、工具の径測定
製造業

電池の持ちがよくない。寒さに弱い気がする
デジタルは見やすいが、期待外れ。

1が参考にしています
対象商品 : 35086992
2018-07-30
用途: 木材の厚み測定

ちゃんと、調べなかったのが悪いのですが、オートオフ機能があるものの、オートオン機能がないので、やや不便。

2が参考にしています
対象商品 : 35087017
2017-03-02
用途: 屋内外での製品計測検査
株式会社イトーキ製造業

使いやすく、特に問題は感じていません。防滴は防粉塵効果も有ると思いますので期待しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
1が参考にしています
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする