三商
三商印 宮原 ホールピペット
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし
JISクラス
JR-2
ピペットの種類
ホールピペット
内容量
1本
全25種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
300
340
350
360
375
390
400
405
425
440
465
480
490
530
540
600
708
容量(mL)
選択してください
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
100
200
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35087297
73-0801
300
0.1
±0.005
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
35087306
73-0802
300
0.2
±0.005
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
35087315
73-0803
300
0.3
±0.005
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
35087324
73-0804
300
0.4
±0.005
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
35087333
73-0805
300
0.5
±0.005
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
35087342
73-0806
340
1
±0.010
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
35087351
73-0807
350
2
±0.010
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
35087367
73-0808
375
5
±0.015
¥
620
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
35087376
73-0809
425
10
±0.020
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
35087385
73-0810
440
15
±0.030
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
35087394
73-0811
465
20
±0.030
¥
960
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
35087403
73-0812
480
25
±0.030
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
35087412
73-0813
540
50
±0.050
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
35087421
73-0814
600
100
±0.080
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
35087437
73-0815
708
200
±0.100
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
35087446
73-1851
360
1.5
±0.010
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087455
73-1852
360
2.5
±0.015
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087464
73-1853
360
3
±0.015
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087473
73-1854
360
4
±0.015
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087482
73-1855
390
6
±0.020
¥
770
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087491
73-1856
400
7
±0.020
¥
770
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087507
73-1857
405
8
±0.020
¥
770
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087516
73-1858
405
9
±0.020
¥
780
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087525
73-1859
490
30
±0.050
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35087534
73-1860
530
40
±0.050
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください