曜日別特売

三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード - 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード - 三商
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3508754373-18313000.5±0.003
980939
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508755273-18323401±0.006
660599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508756173-18333502±0.006
660599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508757773-18343603±0.01
740679
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508758673-18353604±0.01
740679
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508759573-18363755±0.01
740679
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508760473-18373906±0.015
920849
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508761373-18384007±0.015
920849
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
3508762273-18394058±0.015
920849
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508763173-18404059±0.015
930869
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508764773-184142510±0.015
900859
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508765673-184244015±0.02
1,080999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508766573-184346520±0.02
1,1601,098
509
アウトレット
560(税込)
当日出荷
残り12点です
3508767473-184448025±0.02
1,3201,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508768373-184554050±0.03
2,0601,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
3508769273-1846600100±0.05
3,4003,098
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする