曜日別特売

エイム補強金具H

エイム補強金具H - アカギ
(3件のレビュー)

H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。

用途エイムの脱落防止用金具吊ボルト径W3/8表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12内容量1個
注意
※画像は取り付け例です。エイムは別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3508907416388-0011
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089074
2018-02-02
用途: H鋼にエイムを固定するため
農・林・水産業

エイムの固定ねじを十分に締めても、振動などでそのうちズレてしまうのではないか…という不安感があったが、この補強金具でしっかり固定できるため、安心して使用する事ができた。

対象商品 : 35089074
2016-05-13
用途: 外れ防止に使用

金額も安く使い勝手も良かったです。

対象商品 : 35089074
2017-02-13
用途: 配管吊り作業
建設業・工事業

商品自体は間違いなく良いものです。
私は初めて買う商品だったのと急いでいたので
画像を参考にしたところ全体だと思って購入しました。
そしたら大きな勘違いで画像の一部でした。(欲しくない方でした)
もう一度商品ページを確認したところ
注意書きがあったのですが、私が使っているパソコンのディスプレーでは、注意書きがスクロールしないと見えない位置でした。
私の不注意ですが、私みたいに焦って注文する人がいると思うので画像と注意書きの改善を願います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする