アカギ
ステンエイムF
用途
形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ
複合傾斜対応タイプ
材質/処理
SUS304
適合フランジ厚(mm)
1~25
許容静荷重
70~100kg
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※本製品はステンレス製のため、異物金属接触腐食にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35089196
10263-0010
W3/8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
35089205
10263-0024
W1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください