チャンネル吊足

チャンネル吊足 - アカギチャンネル吊足 - アカギ
(4件のレビュー)
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ許容静荷重50Kg適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで吊ボルト径W3/8内容量1個
注意
※リップみぞ形鋼の適合寸法にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3508922310270-0014
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-04
用途: 軽天吊りボルトの吊足として
株式会社CCM

100とか200とかで使用するのに、一つひとつに商品管理が貼ってあり、剥がすだけで一仕事。貼るのは簡単でも綺麗に剥がすとなると大変です。10個とか20個単位で袋にまとめるとか方法ない物でしょうか?

4が参考にしています
対象商品 : 35089223
2018-02-18
用途: C型鋼より照明器具レースウェイ吊り下げように
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

電材金具メーカー品は従来の鉄心型安定器内蔵の照明器具だと必ず使用しますが安定器がない軽いLED器具等の吊り下げならこの程度でいいと思います。ただし、吊間隔は自己責任です。

対象商品 : 35089223
2015-02-11
用途: 機材の吊るし作業(照明器具など)

鉄骨に簡単に吊るす固定金具で作業性がよい、照明器具の設置作業に使用

1が参考にしています
対象商品 : 35089223
2020-04-24
用途: 軽鉄吊
株式会社サンカンパニー建設業・工事業

寸法表示に問題あり。5cmと書いてあるが実際はボルトが入るネジが切ったある為、4.5cmくらいしかない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする