曜日別特売

デッキ用吊金具(フラットデッキ用)

デッキ用吊金具(フラットデッキ用) - アカギデッキ用吊金具(フラットデッキ用) - アカギデッキ用吊金具(フラットデッキ用) - アカギデッキ用吊金具(フラットデッキ用) - アカギデッキ用吊金具(フラットデッキ用) - アカギ
(1件のレビュー)

組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。

使用方法
1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)
2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。
3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
用途フラットデッキ用許容静荷重(N[kgf])980[100]内容量1個
注意
※必ずデッキメーカーに合った金具をご使用ください。
吊ボルトは確実に締め付けてください。
吊ボルト(W3/8)締付トルクは、7.8~9.8N・m(80~100kgf/cm)です。
取付後、吊ボルトを曲げるなど金物を変形させるような使い方はしないでください。
フラットデッキ用はS造のみにご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3508925714504-0013F-N型日建板・神鋼建材/Fデッキ用
日本鋼管ライトスチール/Nデッキ用
オープン
669
736(税込)
当日出荷
3508926614502-0019H-SF型JFE鋼板/ハイデッキ用
日鐵住金建材/セーフティフラットデッキ用
オープン
669
736(税込)
当日出荷
3508927514501-0011I-U型東邦シートフレーム/Iデッキ用
植木鋼管/Uデッキ用
オープン
479
527(税込)
当日出荷
3508928414500-0014L型住友金属建材鋼材/Lデッキ用
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089257
2015-11-30
用途: エアコンドレン配管吊り金具
建設業・工事業

送付してもらった商品がアカギでなく国光商品でした不具合は有りませんでしたが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする