曜日別特売

ブラング

ブラング - カーメイトブラング - カーメイトブラング - カーメイトブラング - カーメイト
(12件のレビュー)

男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。

シリーズブラング付属品両面テープ取付置き型質量(g)200タイプゼリー寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(60mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35089625FR911ホワイトムスク
オープン
699
769(税込)
当日出荷
35089634FR912CKタイプ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
35089643FR913ブルガタイプ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089634
2025-06-26
用途: CK「タイプ」とありますが良い香りです。
医療・福祉・介護関連業

カルバン クライン CALVIN KLEIN シーケーワン CK1の香りが好みで探した結果、こちらの製品のみCK「タイプ」と表記されており迷いましたが良く似た香りで気に入っています。また一度に複数個購入し送料を無料にするアイテムとしてもお気に入りです。

対象商品 : 35089625
2024-06-19
用途: 車内に使用
相沢工房製造業

好きな匂いなので買いました。
両面テープも付属して居るので好きな場所に置けます。

対象商品 : 35089634
2023-07-05
用途: 車の芳香剤
医療・福祉・介護関連業

CK-ONEの香りは古臭いと各社生産を止めていますので、こちらは貴重な製品として愛用しています。

対象商品 : 35089634
2021-03-13
用途: 車内消臭
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から、この匂いが好きで、
価格も安いので、いつも
まとめて購入してます。
この匂いオススメですよ。

対象商品 : 35089634
2019-12-20
用途: 車に置いてる
建設業・工事業

落ち着くかおりなので、いつも使わせてもらってます。

対象商品 : 35089625
2021-07-01
用途: 自家用車用。
サービス業

今回初めての使用ですが香りが弱い。青で色は綺麗ですけどね。

対象商品 : 35089634
2017-09-14
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼ定期的に購入してる。量販店より安いのでこちらで購入しています

対象商品 : 35089625
2017-01-19
用途: 車内芳香剤

カー用品店より安かったので、まとめ買いしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする