曜日別特売

スマートばん(扉無) <V形L付>

スマートばん(扉無)  <V形L付> - テンパール工業
仕様
リミッタースペース付
扉なし
露出・半埋込形
相線式単3予備回路数2材質プラスチック製色(マンセル値)5Y9/0.5深さ(mm)77縦(mm)314内容量1面
注意
※北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐回路数
主幹容量(A)
分岐回路(2P1E)
分岐回路(2P2E)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
種別
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35091061VLG3304-2C43031314×364×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1EA)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
30
12,500
取扱い終了
35091077VLG3306-2C63042314×398×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1EA)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
30
17,200
取扱い終了
35091086VLG3308-283062314×466×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1EA)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
30
20,500
取扱い終了
35091095VLG3404-244031314×432×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1J)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
60
17,500
取扱い終了
35091104VLG3406-264042314×432×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1J)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
60
22,500
取扱い終了
35091113VLG3408-284062314×466×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1J)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
60
24,000
取扱い終了
35091122VLG3506-265042314×432×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1J)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
60
22,500
取扱い終了
35091131VLG3508-285062314×466×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1J)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
60
24,000
取扱い終了
35091147VLG3510-2105082314×500×77主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1J)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
60
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする