スタンダード住宅用分電盤パールミニフラット(扉付)M型L無

スタンダード住宅用分電盤パールミニフラット(扉付)M型L無 - テンパール工業
仕様
リミッタースペースなし
扉付
露出・半埋込形兼用
相線式単3材質プラスチック製色(マンセル値)8GY9.7/0.2深さ(mm)95縦(mm)320
注意
※全電力管内向け
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
分岐回路数
予備回路数
主幹容量(A)
分岐回路(2P1E)
分岐回路(2P2E)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
種別
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35091156MG340621面624042320×364×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
21,600
取扱い終了
35091165MG340821面824062320×364×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
24,500
取扱い終了
35091174MG351021面1025082320×364×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
27,500
取扱い終了
35091183MG351221面1225084320×398×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
30,300
取扱い終了
35091192MG361021面1026082320×364×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
27,500
取扱い終了
35091201MG361221面1226084320×398×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
30,300
取扱い終了
35091217MG361421面14260104320×398×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
33,300
取扱い終了
35091226MG361621面16260124320×432×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
35,600
取扱い終了
35091235MG371821面18275144320×432×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-73-・1KC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
100
44,000
取扱い終了
35091244MG372221面22275166320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-73-・1KC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
100
48,500
取扱い終了
39200594MG33062 30A1個623042320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
30
17,800
取扱い終了
39200603MG3308 30A1個803062320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
30
20,000
取扱い終了
39200612MG33082 30A1個823062320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
30
20,400
取扱い終了
39200621MG3310 30A1個1003082320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
30
22,600
取扱い終了
39200637MG33102 30A1個1023082320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
30
23,000
取扱い終了
39200646MG3312 30A1個1203084320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
30
25,200
取扱い終了
39200655MG3408 40A1個804062320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
23,800
取扱い終了
39200664MG3410 40A1個1004082320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
26,700
取扱い終了
39200673MG34102 40A1個1024082320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
27,500
取扱い終了
39200682MG3412 40A1個1204084320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
29,700
取扱い終了
39200691MG35062 50A1個625042320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
21,600
取扱い終了
39200707MG3508 50A1個805062320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
23,800
取扱い終了
39200716MG35082 50A1個825062320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
24,500
取扱い終了
39200725MG3510 50A1個1005082320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
26,700
取扱い終了
39200734MG3512 50A1個1205084320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
29,700
取扱い終了
39200743MG36062 60A1個626042320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
21,600
取扱い終了
39200752MG3608 60A1個806062320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
23,800
取扱い終了
39200761MG36082 60A1個826062320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
24,500
取扱い終了
39200777MG3610 60A1個1006082320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
26,700
取扱い終了
39200786MG3612 60A1個1206084320×466×95主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-63・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
60
29,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする