曜日別特売

電源接続用プラグコード

電源接続用プラグコード - オリエンタルモーター電源接続用プラグコード - オリエンタルモーター電源接続用プラグコード - オリエンタルモーター電源接続用プラグコード - オリエンタルモーター
(2件のレビュー)

電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。

規格
UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202
CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)
電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
種別フィルター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35095076PCA2B1
700
699
769(税込)
当日出荷
01053946PCA2B22
950
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35095076
2019-05-22
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

冷蔵庫のメンテナンスで使用しましたが、十分な強度と施工性でした。

対象商品 : 35095076
2018-08-16
用途: 開発機器の電源コード
PTCテック製造業

これは失敗。プラグサイズが興味があったが、差し込む相手(オス)が入手できない。このメーカーの専用部品であるようだ。使えない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする