モノタロウ

TiNコート ストレートドリル

TiNコート ストレートドリル - モノタロウ
(15件のレビュー)

TiNコーティングは反溶着性、耐磨耗性に優れます。

材質HSS(M2)先端角(°)118表面処理TiNコーティング内容量1パック(10本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35095435TIN-SD2.536622.5
取扱い終了
1年間返品保証
35095444TIN-SD3.043723
取扱い終了
1年間返品保証
35095453TIN-SD3.243723.2
取扱い終了
1年間返品保証
35095462TIN-SD3.346743.3
取扱い終了
1年間返品保証
35095471TIN-SD3.446743.4
取扱い終了
1年間返品保証
35095487TIN-SD3.546743.5
取扱い終了
1年間返品保証
35095496TIN-SD4.055844
取扱い終了
1年間返品保証
35095505TIN-SD4.255844.2
取扱い終了
1年間返品保証
35095514TIN-SD5.064945
取扱い終了
1年間返品保証
35095523TIN-SD6.0721046
取扱い終了
1年間返品保証
35095532TIN-SD6.8751076.8
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35095444
2016-10-29
用途: 下穴あけ

どんどん使えて助かります。細いと折れやすいですが、製品ではなくチャックの振れとか送りの力加減とかが悪いんでしょうね。

対象商品 : 35095453
2016-04-22
用途: 鉄材の穴あけ
近藤マリンサービス

1発目の下穴用に使い捨てで使える価格に満足です。まだ1本しか使っていませんがセンター(中心)は まずまずのようです。

対象商品 : 35095532
2016-09-29
用途: バイク、車のパーツ製作時に
自動車・二輪車・自転車関連業

コストがかからないのでガツガツ使って交換出来ていいです。

対象商品 : 35095453
2015-06-12
用途: SPCC 3.2mm 穴開けに使用

値段に対して満足。
耐久性はこれから確認していきます。
もっともこの値段なので・・・

対象商品 : 35095471
2015-08-08
用途: 鉄鋼板にあなあけ。
岡田メンテナンス

この値段でここまで使えれば満足です。

対象商品 : 35095453
2015-09-09
用途: 穴あけ作業

安いなりでした。切れ味が国産と比べると劣ります。

対象商品 : 35095444
2015-03-18
用途: 金属.サイディング
渡辺サイディング

まさに安物買いの銭失い

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品 : 35095435
2014-01-31
用途: アルミに穴あけなど

金額に対しての製品価値としては、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする