曜日別特売

ガストーチ

ガストーチ - E-Value
(5件のレビュー)
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35095812ET-150S
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガストーチシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35095812
2016-10-17
用途: 銅焼きなまし
有限会社上原製作所

購入してすぐに点火しなくなりました。火花は出ています

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 35095812
2015-11-05
用途: 料理

問題ありません

対象商品 : 35095812
2014-12-05
用途: ビス等の緩める時や炭起こしに。
株式会社インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

着火がしやすく、使いやすいと思います。

対象商品 : 35095812
2014-03-12
用途: 補修用
合同会社スギテック

使用してすぐに着火ボタンが壊れ点火しなくなった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。別途返品対応をさせて頂きます。

対象商品 : 35095812
2012-02-13
用途: 塗装の下地材を暖めたり、乾かしたり。塩ビパイプの曲げに使っています。

ガスボンベが倒れにくいようにしてほしい。
頭が重いので、ちょっと当たっただけで倒れます。
ボンベの下に付ける重しみたいな物があるのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする