分光光度計 PD-303S

分光光度計 PD-303S - APEL

低波長においても高安定性を実現しています。
オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。

測定モード
1.通常モード
2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
仕様
分光器:回析格子(溝数1200本/mm)
迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)
受光体:高感度シリコンフォトセル
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000光路長(mm)吸光セル/10光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000測光精度±2%T精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)アズワン品番2-4451-02付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8電源100~240V 50/60Hz表示部LCD電源コード(m)約2最小目盛波長/1nm電源プラグ2P内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33140974PD-303S
260,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする