マイペン(ウッドバーニング用)

マイペン(ウッドバーニング用) - HAKKO(白光)マイペン(ウッドバーニング用) - HAKKO(白光)
(4件のレビュー)

蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。
革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。

セット内容
ペン先/1B型(T21-B1)
引き抜きパッド/B3617
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに全長(mm)95消費電力(W)7.5トラスコ品番469-2420質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35101324FD200-01
7,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35101324
2017-09-04
用途: クリスマス用の木の飾り
その他業種

とても描きやすいです
値段も思ったよりお手頃で・・・
先につける付属品で合うものをが知りたいです

MonotaROからの回答

こちらの本体に適合するペン先は、下記をご覧ください。
https://www.monotaro.com/g/00266554/
ご検討の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 35101324
2016-05-11
用途: 木工あそび

手軽な価格です 絵を描いたり文字をいれたり楽しんでいます

対象商品 : 35101324
2015-08-18
用途: ベニア板に絵そ書く
建設業・工事業

特に問題なさそうですが、温度が一定に保たれるといいなと思いました。

対象商品 : 35101324
2013-09-11
用途: 革製品にネームなどを入れるため

ペン先が長すぎて、文字を書くには使いにくい。半分くらいの長さでいいのではないでしょうか。
ペン先は針金状になっているほうが、状況に応じてペン先を曲げたりできるが、これはペン先を交換しなければならず、実用上は面倒です。当方の用途に限れば現在は販売されていない旧式の電気ペンのほうが使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする