曜日別特売

マイペンα(電熱ペン)

マイペンα(電熱ペン) - HAKKO(白光)マイペンα(電熱ペン) - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。
1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。
繊細な表現を追求される上級者に最適です。

セット内容
ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)
ペンスタンド/FH810-01
引き抜きパッド/B3617
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)消費電力(W)45(ペン組品40)トラスコ品番469-2438質量(kg)(ステーション部)1外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130電圧(V)AC100コード長さ(m)(ペン組品)1.2出力電圧(V)AC13制御温度(℃)室温~550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35101333FD210-01
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35101333
2020-05-02
用途: 木工ロクロでの作品(漆塗りの器つくり)製作時に器に絵を焼き付けるために使用
農・林・水産業

1、木材(欅など)への焼き付けは硬さの差や年輪によって線や模様に焼きむらが出るので困っている。
2、温度をもっと上げることができれば、早くきれいに焼き付けることがでるのではないかと考える。
3、改良製品を是非出してほしい。(試作品ができれば試用しても良い)

対象商品 : 35101333
2017-08-03
用途: 杉の板に文字&絵を描いてます♪
農・林・水産業

色の濃淡が出来て素敵
な四葉の絵と一言添え
て贈り物♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする