曜日別特売

スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) - マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) - マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) - マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) - マイト工業株式会社
(3件のレビュー)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。

イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51025634SUS-N-1L1本(1L)
15,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
35101841SUS-N-4L1本(4L)
50,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
51025625SUS-N-10L1本(10L)
110,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51025643SUS-N-20L1本(20L)
198,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51025634
2024-01-28
用途: ステンレス製品溶接後の仕上げ
建設業・工事業

数十回リピートしている。
4Lの方が割安なのも理解しているが価格でこちらを購入。
2Lを販売して欲しい。

対象商品 : 35101841
2021-06-11
用途: アルゴン溶接焼け落とし 電気分解液

マイトさんのN 最強 すごく良いですね
ステンレスのH/Lなどの溶接をした後の虹色の焦げを
電気分解で落とす時に半分以上水で薄めても使えてます。
Nは昔から とても良いです。

対象商品 : 35101841
2013-08-19
用途: 溶接後の酸洗い

いままで他社で1リットルを買っていましたが価格がお得なので買いました。
常時使うものなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする