曜日別特売

ダブルジョイント

ダブルジョイント - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ダブルジョイント - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ダブルジョイント - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(3件のレビュー)

ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!
両サイド使えるので迷いません。

トラスコ品番396-1656質量(g)34差込角(mm)6.35サイズ(mm)150×60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35101796WJ-50
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-30
用途: 外壁、サイディング、下穴、キリに装着
エステルノ建設業・工事業

1日で壊れました、正確にゆうと、12個目の穴あけで、金具と青い持つところが取れて、スコスコになり、修復不可能。もっと丈夫なのが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35101796
2019-07-23
用途: 木工ドリルとビス打ちの繰り返しに
医療法人西病院

木工に使います。手持ちのドライバービットに合うかどうか、ドリル部分が長すぎて使いにくくないかを、検討してから買うと良いと思います。

対象商品 : 35101796
2013-07-13
用途: 穴あけとねじ止めなどの連続作業

差し込むとき、引き抜くとき、それぞれのアクションの方向に青いロック解除部分をスライドさせればよいので、操作が楽に行える。片方向にしかスライドしないもので何度も付け外しを繰り返す作業を行うとイライラするが、この製品では苦にならない。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする