曜日別特売

チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

チューブポンプ用チューブ(タイゴン) - EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン) - EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン) - EYELA(アイラ/東京理化器械)

米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。
酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は 74 ℃までです。

材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74内容量1巻(5m)
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092261831256101.15×3.21256101-9421-01
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
092261921256302.15×4.21256301-9421-02
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
092262011256503.15×5.21256501-9421-03
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする