曜日別特売

ガスセーバーキット

ガスセーバーキット - CKワールドワイド社ガスセーバーキット - CKワールドワイド社ガスセーバーキット - CKワールドワイド社ガスセーバーキット - CKワールドワイド社ガスセーバーキット - CKワールドワイド社ガスセーバーキット - CKワールドワイド社ガスセーバーキット - CKワールドワイド社ガスセーバーキット - CKワールドワイド社
(4件のレビュー)

コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。

セット内容ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド仕様透明ノズル内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズルタイプ
主な適合トーチ
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35102392D3GS116アルミナCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。1.6(使用タングステン)
8,280
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
35102401D3GS116-Pクリアー(パイレックス)CK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。1.6(使用タングステン)
15,960
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
35102417D3GS332アルミナCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。2.4(使用タングステン)
8,280
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35102426D3GS332-Pクリアー(パイレックス)CK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250、ダイヘンAW-17,26、パナソニックYT15,20に互換性あり。2.4(使用タングステン)
15,960
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35102435D3GS418アルミナCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。3.2(使用タングステン)
8,280
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
35102444D3GS418-Pクリアー(パイレックス)CK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。3.2(使用タングステン)
15,960
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102417
2018-07-05
用途: アルミやステンの溶接

ステンの場合、ガスの量が同じでも表面の焼けは少なくなりました。従来と同じ量を流しているためガスの使用量は変わりませんが品質は向上しました。
アルミではあまり変わらないように感じましたが、電極の消耗は若干すくなくなったようです。

対象商品 : 35102401
2017-11-26
用途: 部品補修

クリアレンズになり見やすくなりました!個人差はあると思いますが。1.6mmの電極棒取り付ける時にコレットとトーチキャップがしっかりあっていないと電極棒が固定されてませんでした。ガラスノズルになり取り外しには気をつかっています。あとは電極棒の径を変えて使うにはその径に合うタングステンアダプターが必要になる見たいです。タングステンアダプターが10個セットしか販売されてないのでバラ売りや5個セットでの販売もしてもらえると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35102426
2017-08-20
用途: 自動車部品 小物製作

クリアノズル使用で今まで見えなかったトーチ角度での
溶接が出来て大変使いやすい。
ただノズルがガラスなので物にあたると欠けるため取扱は慎重に。

3が参考にしています
対象商品 : 35102426
2017-02-20
用途: TIG溶接

これは買いです。電極を長めで使える こんどは大径のガスレンズを購入予定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする