大口径ガスセーバーキット

大口径ガスセーバーキット - CKワールドワイド社大口径ガスセーバーキット - CKワールドワイド社大口径ガスセーバーキット - CKワールドワイド社大口径ガスセーバーキット - CKワールドワイド社
(2件のレビュー)

大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。
モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。
このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。
開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。

仕様透明ノズルセット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル、大口径タングステンアダプター、大口径コレットボディ、ショートウェッジコレット、大口径ヒートシールド主な適合トーチCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35102453D4GS116LD1.6(使用タングステン)
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
35102462D4GD332LD2.4(使用タングステン)
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35102471D4GS418LD3.2(使用タングステン)
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102453
2016-04-29
用途: 自動車関係、主に小部品の製作、修理

使用トーチ パナソニックYT-20TSF2  今までウェルドクラフトの大口径ガスレンズと6#8#ノズルを使っていました
口径が広がりシールド範囲が大きくなり良いかと思います、ただやはり大きくなった分ガスが分散するのが早く
当方では工場内に若干の微風も吹くため今までと同じ雰囲気を作るためにはガス流量を上げる必要もあるかもしれません、
遮風壁で囲めばよいのですが・・・  
ガラス製の為よく見えます、これは良いです。あと海外のyoutube動画のように・・・かっこよろしい(笑)
先のユーザーが言われていたタングステンの固定は心配でしたが、このトーチでは問題なくガッチリ固定されているようです。
フロントエンドを組み込む際、結構キツメです、入るの?と思いましたがグゥゥゥとゆっくり押し込むと問題なく入りました。
あとは価格がもう少し安くなれば助かるのですが・・・ウェルドクラフト製なら3セット買える(汗)

対象商品 : 35102453
2010-10-13
用途: チタンの溶接

純正ガスレンズよりノズルが大きいので、溶接の作業スパンが長くなり時間的にも品質的にも改善されました。
ただ、私のパナソニックのトーチではタングステン電極の固定ができず、母材に近づけすぎると電極が引き寄せられることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする