曜日別特売
モノタロウ

コーキングガン

コーキングガン - モノタロウ
(58件のレビュー)

コーキング剤用のカートリッジガンです。330mL用スタンダードタイプ。コーキングチューブのノズル詰まり除去用の針金付き。

用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。付属品針金付材質全長(mm)310質量(g)410適合容量(mL)330内容量1本
注意
※手袋等を装着してご使用ください。コーキング以外の目的には使用しないでください。
※装着部長さ:228mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35102812KGS-105J
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35102812KGS-105J56271748-KGS-105J コーキングガン モノタロウ 56271748コーキングガンモノタロウ1個
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102812
2017-11-30
用途: コーキングに

安価なコーキングガンにプラ製がありますが、強度や耐久性の点から、絶対に金属製をチョイスするべきだと思いますね。

対象商品 : 35102812
2017-08-19
用途: 屋上の劣化部分の補修
卸売・小売業

塗装の前にひび割れしている部分を補修するためにコーキング材料といっしょ購入しましたが、先端部分が不良でしたので、まったく使わないで捨てました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 35102812
2017-03-03
用途: 隙間シール時

普通に使用可能。カートリッジは取り付けにくい様だが逆に言えば脱落しにくいので良い。

対象商品 : 35102812
2017-01-26
用途: ベンドキャップと壁の間に
農・林・水産業

このがんを使って見ての感想は、よく、その様な形になったなあと思った。そして、使いやすいように作られている。また、値段が安かった。

対象商品 : 35102812
2017-08-16
用途: 防水

価格が安くて 通常ホームセンター等で 販売している商品と変わりありません 良いものです。

対象商品 : 35102812
2017-08-29
用途: 防水工事

価格・性能ともに満足。ホームセンターで買うより安い

対象商品 : 35102812
2016-12-04
用途: 外壁コーキング補修

外壁のコーキング補修に使用
少しの補修でしたので安いものを購入しました
値段のわりにはまだまだ使えるので買ってよかった

対象商品 : 35102812
2016-11-27
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

電装部品ケースの防水処理に使用しました。
ホームセンターで買ったのより入れるときにガタもなくしっかりしてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする