曜日別特売

インバータ V1000シリーズ

インバータ V1000シリーズ - 安川電機
(6件のレビュー)

小形・高性能(電流ベクトル制御)
新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。
高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。
用途別機能選択で簡単・最適設定。
パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大適合モータ容量(kW) ND定格
最大適合モータ容量(kW) HD定格
定格電圧(V)
冷却方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35103241CIMR-VA2A0010BA2.21.5三相200~240風冷
132,00033,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
残り1点です
35103205CIMR-VA2A0001BA0.20.1三相200~240自冷
71,500
取扱い終了
返品不可
35103214CIMR-VA2A0002BA0.40.2三相200~240自冷
72,800
取扱い終了
35103223CIMR-VA2A0004BA0.750.4三相200~240自冷
85,800
取扱い終了
35103232CIMR-VA2A0006BA1.10.75三相200~240風冷
98,800
取扱い終了
35103257CIMR-VA2A0012BA32.2三相200~240風冷
151,000
取扱い終了
返品不可
35103266CIMR-VA2A0020BA5.53.7三相200~240風冷
279,000
取扱い終了
35103275CIMR-VA2A0030FA7.55.5三相200~240風冷
314,000
取扱い終了
返品不可
35103284CIMR-VA2A0040FA117.5三相200~240風冷
428,000
取扱い終了
返品不可
37629304CIMR-VA2A0056FA1511三相200~240風冷
514,000
取扱い終了
返品不可
37629313CIMR-VA2A0069FA18.515三相200~240風冷
669,000
取扱い終了
返品不可
07847525CIMR-VA2A0008BA----
87,000
取扱い終了
返品不可
07847534CIMR-VA2A0018BA----
122,000
取扱い終了
返品不可
20362143CIMR-VA2A0004BAA0.750.4三相200~240自冷
66,000
取扱い終了
26237408CIMR-VA2A0012BAA32.2三相200~240風冷
116,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35103257
2023-09-22
用途: メンテナンス作業時
有限会社電幸舎

急な故障で納期の安定しないインバーターが手に入り助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35103241
2020-11-25
用途: 既設インバータとの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

用途選択機能があり、設定が簡単に行えて早く交換作業と試運転が出来ました。

対象商品 : 35103266
2020-03-08
用途: 機器の制御回路
株式会社トマル農・林・水産業

価格が他メーカーより安価取説はやや難しいがなれの問題。コスパ良し今後も利用します。

対象商品 : 35103223
2021-08-31
用途: インバーター設定
株式会社酒井組建設業・工事業

パラメータの説明がわかりにくい 素人でも分かる 説明書が 欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35103214
2015-04-20
用途: 機械修理のため

取説が少し判りずらかった

対象商品 : 35103284
2011-07-05
用途: 遠心脱水機
有限会社北原機械工業

電気技師に外部出力装置を依頼をしましたが各種設定および配線関係でかなり苦労しておりました。本体はかなり小型化となりましたが負荷運転には物足りません。最終的に制動抵抗器を
後付けしました。また取扱説明書が簡略化され知りたいポイントがCD-ROMでしかわからない点も不便でした。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする