曜日別特売

補助接点ユニット

補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機
(8件のレビュー)

ワンタッチで補助接点の増設ができます。
ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。
接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。

種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
接点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35104702SZ-A111a1b2
1,070
719
791(税込)
当日出荷
35104711SZ-A202a2
1,070
719
791(税込)
当日出荷
35104727SZ-A222a2b4
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35104736SZ-A404a4
1,890
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2025-03-07
用途: 動力盤
新康プレス工業所製造業

後付け出来て大変便利ですが、高さをもう少しコンパクトに出来ないでしょうか

対象商品 : 35104702
2023-10-18
用途: 機械のメンテナンス
マシンサポート・yサービス業

ホースの破損で緊急での対処要求の為、検索すると色々なサイズの設定があり短時間で入荷して、機械が直ぐに稼働できて良かったです。

対象商品 : 35104702
2018-04-30
用途: 制御盤内の正逆転マグネットの自己保持回路に使用する。
さんでんこう建設業・工事業

富士電機の正逆転マグネットに自己保持回路のa接点がないので使用する。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35104727
2016-07-08
用途: DCACインバーター電源と商用電源との無停電回路を構築するのに 親機のSC03とセットで使っています。(以前はリレーを使用容量やスパークが気になり変更)
その他業種

使用しだして数日しかたっていないので経過観察中(このオプションが有るのをここで知り大変助かりました)

対象商品 : 35104727
2014-10-10
用途: ボウリングマシンの整備

専門業者から仕入れると倍以上の値段がしますので、ここで見つけて助かっています。

対象商品 : 35104702
2014-11-21
用途: 制御盤改造

メーカーより納入が早い

対象商品 : 35104736
2014-07-04
用途: 3相交流モータのインバータ制御に使用
アクション

問題なし
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
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする