神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
電流範囲(A)
(下向き・水平すみ肉)60~350
(立向き)60~140
(横向き)60~250
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
AWS規格
A5.20 E71T-1C該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(20kg)
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35111255
MX-100Z
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください