曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼
JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35111282MX-Z2001.2
14,625
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
35111291MX-Z2001.4
14,500
13,980
15,378(税込)
48日以内出荷
返品不可
35111307MX-Z2001.6
14,375
13,980
15,378(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする