曜日別特売

プレクサス

プレクサス - プレクサス
(57件のレビュー)

プレクサスは、戦闘機のキャノピー(強化プラスチック)をクリアに保つため開発されたプラスチック専用整備品です。
過酷な環境下でも傷つけることなく洗浄・コーティングが行えるよう作られたその性能は、米軍品質検査基準「Fed・Spec・P-P-560」をクリアしており、レースのような過酷な状況でも愛車を綺麗に保護するため、モータースポーツ界で重宝されています。
車のホディ、ホイールやダッシュボード、バイクのボディ、スクリーンなど、様々な場所でご使用できます。

用途洗浄・コーティング・ツヤ出し対応ボディー色マット塗装、艶消し塗装 以外対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35113233S1本(12g)
1,200
取扱い終了
35113242M1本(198g)
3,500
取扱い終了
87171716L1本(368g)
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87171716
2022-07-16
用途: ライトの黄ばみ
その他業種

いいですね!黄ばんだライト気になっていたのですが 新品同様きれいになりました

対象商品 : 87171716
2022-06-16
用途: バイクの整備
製造業

バイク全部に使うことができるコーティング・汚れ落としです。ヘルメットにも使えます。べとつきも無く使いやすいスプレーです。

2021-12-03
用途: バイクのウィンドウスクリーン、ヘルメットシールド磨き

吹きつけてウェスで磨くだけで見違えるようになります。ヘアーライン傷も消えてました。また、リピートします。

対象商品 : 35113242
2021-01-16
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

ピカピカツルツル
汚れもつきにくく、テンション上がります

対象商品 : 35113242
2021-03-12
用途: 磨きたいもの全般
不動産業

バイクや車の洗車にいつも使っています。
水で埃をササッと落とし濡れた状態のままスプレー。
マイクロファイバータオルで拭き上げればツルピカです。
プラ用とは書いていますが車のボディやガラス、バイクのアルミ部品やゴムインシュレーター、スマホやタブレットの画面などなど、何にでも使っています。
ただ使用頻度が高いだけに消費も早く、もう少しお安くしてくれたら助かるなぁ。

2が参考にしています
対象商品 : 87171716
2020-11-19
用途: バイクの外装に使用
サービス業

プラスチックパーツ全般に使えます。さすがモノタロウさん、今回も納期が早くて助かりました。

対象商品 : 35113242
2020-05-03
用途: バイクの樹脂カウルのツヤ出し
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート注文です。
3年落ちの中古バイクを購入してから使い続けており、かれこれ7~8年になりますが、細かな傷が見事に目立たなくなり、お陰でバイクは未だに購入時、いや新車時の様な輝きです。

2が参考にしています
2020-04-20
用途: バイクの清掃と艶出し
製造業

バイクのカウルや、ヘルメット等にも使用しています。艶出し効果良です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする