A&D
オシレーター
1MHz低歪率オシレーター
10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)
0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波
10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途
学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンジ
出力波形
振幅
周波数精度
出力インピーダンス(Ω)
歪率(%)
立ち上り/立ち下がり時間
使用温湿度範囲
電源
消費電力(W)
質量(kg)
付属品
適合機種
校正証明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57376542
AX-KO3169(AD8626用出力ケーブル:バナナ-ワニロクリップ)
1本
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD-8626
-
-
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35114274
AD8626
1台
(出力周波数)10Hz~1MHz(5レンジ)
方形波、正弦波
(出力)正弦波 5Vrms以上(600Ω負荷時)、方形波 10Vpp以上(無負荷時)
(出力)ダイアル精度±(3%+1Hz)(ダイアル10および100の位置における精度)
約600
(正弦波)0.02%以下(500Hz~20kHz)
(方形波)200ns以下
(仕様保証)10~35℃、80%RH以下(結露しないこと)
AC100V±10%(50Hz/60Hz)
約8(約10VA)
約3.0
電源ケーブル1本、出力ケーブル(バナナーワニロ)1本、取扱説明書
-
-
130×200×250(突起部含まず)
-
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
56397102
AD8626 (一般校正書類付)
1台
(出力周波数)10Hz~1MHz(5レンジ)
方形波、正弦波
(出力)正弦波 5Vrms以上(600Ω負荷時)、方形波 10Vpp以上(無負荷時)
(出力)ダイアル精度±(3%+1Hz)(ダイアル10および100の位置における精度)
約600
(正弦波)0.02%以下(500Hz~20kHz)
(方形波)200ns以下
(仕様保証)10~35℃、80%RH以下(結露しないこと)
AC100V±10%(50Hz/60Hz)
約8(約10VA)
約3.0
電源ケーブル1本、出力ケーブル(バナナーワニロ)1本、取扱説明書、一般校正証明書
-
一般校正
130×200×250(突起部含まず)
一般校正証明書付き
¥
60,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。