A&D
周波数カウンター
1.5GHz周波数カウンター
周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能
ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット
内部基準周波数(タイムベース)の出力
外部基準周波数(10MHz)の入力
用途
電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入力感度
入力結合方式
入力インピーダンス(Ω)
最大入力電圧
測定周波数範囲
精度
測定周期(秒)
入力周波数(Hz)
表示範囲
表示部
フィルター
電源
質量(kg)
付属品
適合機種
校正証明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57376472
AX-KO163A-100(AD5184用入力ケーブル:BNC-BNC)
1本
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD-5184
-
-
-
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35114292
AD5184
1台
【入力チャンネルA(INPUT A)】/最小30mVrms(0.1Hz~100MHz)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/最小35mVrms(80MHz~1.1GHz)、70mVrms(1.1GHz~1.5GHz)
【入力チャンネルA(INPUT A)】/ACまたはDC、選択可能
【入力チャンネルC(INPUT C)】/AC
(入力部)
【入力チャンネルA(INPUT A)】/約1M、40pF以下
【入力チャンネルC(INPUT C)】/50±5%
【入力チャンネルA(INPUT A)】/250V(DCV+ACVrms)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/3Vrms
【入力チャンネルA(INPUT A)】/0.1Hz~100MHz(DC結合)、30Hz~100MHz(AC結合)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/80MHz~1.5GHz
(周波数測定部)±(タイムベ-スエラ-×周波数)±1カウント
(周期測定部)±(タイムベ-スエラ-×周波数)±1カウント
(入力チャンネルA/INPUT A)
10n~10(0.1Hz~100MHz)
【入力チャンネルA(INPUT A)】/(加算測定部)DC~30MHz
【入力チャンネルA(INPUT A)】/0~999999999カウント
表示器/9桁発光ダイオード(LED)表示
ゲートタイム/0.01s、0.1s、1s、10sから選択
【入力チャンネルA(INPUT A)】/ローパスフィルタ(LPF)100kHz、オン/オフ選択可能
AC100V±10%(50Hz/60Hz)
約1.8
電源ケーブル1本、入力ケーブル(BNC-BNC)1本、スペアヒューズ1個、取扱説明書
-
-
240×274×90(突起部含まず)
-
¥
50,000
取扱い終了
56397127
AD5184 (一般校正書類付)
1台
【入力チャンネルA(INPUT A)】/最小30mVrms(0.1Hz~100MHz)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/最小35mVrms(80MHz~1.1GHz)、70mVrms(1.1GHz~1.5GHz)
【入力チャンネルA(INPUT A)】/ACまたはDC、選択可能
【入力チャンネルC(INPUT C)】/AC
(入力部)
【入力チャンネルA(INPUT A)】/約1M、40pF以下
【入力チャンネルC(INPUT C)】/50±5%
【入力チャンネルA(INPUT A)】/250V(DCV+ACVrms)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/3Vrms
【入力チャンネルA(INPUT A)】/0.1Hz~100MHz(DC結合)、30Hz~100MHz(AC結合)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/80MHz~1.5GHz
(周波数測定部)±(タイムベ-スエラ-×周波数)±1カウント
(周期測定部)±(タイムベ-スエラ-×周波数)±1カウント
(入力チャンネルA/INPUT A)
10n~10(0.1Hz~100MHz)
【入力チャンネルA(INPUT A)】/(加算測定部)DC~30MHz
【入力チャンネルA(INPUT A)】/0~999999999カウント
表示器/9桁発光ダイオード(LED)表示
ゲートタイム/0.01s、0.1s、1s、10sから選択
【入力チャンネルA(INPUT A)】/ローパスフィルタ(LPF)100kHz、オン/オフ選択可能
AC100V±10%(50Hz/60Hz)
約1.8
電源ケーブル1本、入力ケーブル(BNC-BNC)1本、スペアヒューズ1個、取扱説明書、一般校正証明書
-
一般校正
240×274×90(突起部含まず)
一般校正証明書付き
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください