曜日別特売

シングルポイントロードセル

シングルポイントロードセル - A&Dシングルポイントロードセル - A&Dシングルポイントロードセル - A&Dシングルポイントロードセル - A&Dシングルポイントロードセル - A&Dシングルポイントロードセル - A&Dシングルポイントロードセル - A&D
(1件のレビュー)

高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。
システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。
引張・圧縮の両用。

抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30
(出力端子間)350±5
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃
(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
ケーブル長(m)
定格容量(N)
積面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35114484LCB03K003M-3.0590.430300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35114493LCB03K006M-6.1180.460300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35114502LCB03K010M-10.200.4100300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35114511LCB03K015M-15.300.4150300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35114527LCB03K020M-20.390.4200300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
35114536LCB03K025L-25.490.4250300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
35114545LCB03K030L-30.590.4300300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
35114554LCB03K035L-35.690.4350300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
35114563LCB03K060L-61.180.4600300×300
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68850305LCB03K010M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10.200.4100300×300
12,00011,900
9,590
アウトレット
10,549(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
00521705LCB03K010M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10.200.4100300×300
12,00011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
35114572LCB04K060M-61.181.5600400×400
12,000
取扱い終了
返品不可
35114581LCB04K100M-102.01.51k400×400
12,000
取扱い終了
返品不可
35114597LCB04K150L-153.01.51.5k400×400
12,000
取扱い終了
返品不可
35114606LCB04K250L-254.91.52.5k400×400
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35114563
2025-01-21
用途: 荷重計量装置に

とある荷重計量装置に使用。
以前は海外製の安い物を使用してたが、耐久性や品質の安定性に難があり国内メーカー製に変更した。
変な使い方をしない限り故障もなく、比較的安価なので継続して使用しています。
同寸法での荷重ラインアップの多さも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする