ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ

ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ - A&Dストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ - A&D

3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。

仕様
キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーション
リニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内
A/D変換/2000回/秒
測定範囲
ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%
スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V
最小保証入力感度/0.6μV/d
最小表示入力感度/0.12μV/d
表示
(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個
上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mm
キースイッチ/6個
センサー
(電源)
ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用
5V/350Ω系センサ最大4個接続可能
2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
コンパレータ機能
上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。
5段コンパレータ機能
接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A
長寿命MOS FETリレー
温度特性
ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)
スパン/±30ppm/℃(Typ.)
質量(g)約900アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35114344AD-4532B
66,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする