SDSワンタッチホルダー

SDSワンタッチホルダー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)SDSワンタッチホルダー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)SDSワンタッチホルダー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(4件のレビュー)

ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。
よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。

適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※溝位置13mmタイプの先端工具をご使用下さい。
※回転モードでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35114746SDB-756.35
1,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35114746
2022-08-07
用途: ときどきグリスアップ必須
クライムワークスサービス業

油切れするとビットが外れにくくなるので、ときどきグリスアップすることをお勧めします。ホコリ等で汚れているときは洗浄(CRCなどでジャーッとスプレーするのでOK。その後、粘度のあるグリススプレーすると良い)もしてください。

対象商品 : 35114746
2018-09-10
用途: 岩場の支点整備の必需品
クライムワークスサービス業

こちらにブラシを取り付けてハンマードリルに装着し、ケミカルアンカーの施工時の穿孔穴の水洗い時に使用しています。手動ブラシに比べ、格段に作業性が上がり、仕上がりも良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35114746
2016-06-01
用途: 穴あけあとのネジ止め
建設業・工事業

穴を開け即ネジ止め持ち替えなくて便利でした。

2022-01-29
用途: ケミカルアンカー打設時
建設業・工事業

回転打撃のケミカルアンカーを打設時
インパクト用の六角軸のソケットを使用すると
六角軸が食ってしまって外れなくなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする