黒板 木製

黒板 木製 - シンワ測定黒板 木製 - シンワ測定黒板 木製 - シンワ測定黒板 木製 - シンワ測定黒板 木製 - シンワ測定黒板 木製 - シンワ測定黒板 木製 - シンワ測定黒板 木製 - シンワ測定
(36件のレビュー)

暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。
現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
裏面スタンド付です。

用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)付属品黒板消し、チョーク(3本)内容量1枚
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
質量(g)
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3511627776975450×600×21無地(暗線入り)1027文字無し
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3511628677031300×450×16無地(暗線入り)410文字無し
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3511624376956450×600×21横 B1027工事名
2,780
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3511629577057450×600×21縦 B-21027工事名
2,780
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
3511630476957450×600×21横 C1027工事名、工種
2,780
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
3511631377058450×600×21縦 C-21027工事名、工種
2,780
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
3511625277059450×600×21横 D1027工事名、工種、側点
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3511626177067450×600×21縦 D-21027工事名、工種、測点
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3511632277087300×450×16横 DS410工事名、工種、側点
2,510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3511633177088300×450×16縦 DS-2410工事名、工種、側点
2,510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3511634777068450×600×21縦 E-21027工事名、工種、位置
2,780
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
3511635677069450×600×21横 F1027工事名、工種、撮影月日、位置、設計寸法、実測寸法、立会者、略図
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
3511636577078450×600×21横 G1027工事件名、工事場所、施工者
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3511623477037450×600×21横 J1027工事名、工種、側点
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2072123477329300×450×17横 GS410工事件名、工事場所、施工者
2,510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
2072124377334300×450×17横 JS410工事名、工種、側点
2,510
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
3511637477079450×600×21横 H1027月日 危険予知活動表、グループの作業内容、危険のポイント、私たちはこうする、グループ名、リーダー名、作業員 名
2,520
取扱い終了
特別運賃
3515870677314450×600×21横 K1027工事名、工種、位置、設計寸法、実測寸法、立会者、略図
2,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35116365
2021-11-12
用途: 現場作業時
第一測量設計所サービス業

比較的軽く、裏にチョークと黒板消しが入れるところが有って便利です。

対象商品 : 35116286
2021-09-07
用途: 工事
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品 : 35116277
2020-10-01
用途: 作業場のメモ用
医療・福祉・介護関連業

無地となっていますが、薄く5cmの方眼が入ってます。
写真には写らないんでしょうが、無地を期待していただけに残念です。
チョークと黒板消しが付属しているのはありがたいです。

対象商品 : 35116313
2018-10-26
用途: 変圧器据付作業
建設業・工事業

可の不可もなく、期待通りです。コストパフォーマンスは他社市品より良いかも。

対象商品 : 35116243
2017-10-29
用途: 機械工事
サービス業

チョークのノリも良く、消しやすくて満足しています。作ろうかとも思っていましたが、材料費手間賃を考えると、買ったほうが断然お得です。

対象商品 : 35116286
2017-02-06
用途: 防水工事作業時
建設業・工事業

罫線のない無地の黒板も今後在庫にして頂くとうれしいです。

対象商品 : 35116374
2017-02-03
用途: 温泉作業・制御盤作業等工事KY活動
株式会社成和

色々探してやっと見つけました、木製なので雨の日がちょっと気になります。

対象商品 : 35116304
2016-11-16
用途: 現場写真撮影時

安価で良い。
自立させるための裏脚に強度がほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
裏のスタンドは何製ですか。ステンレス製であれば、キャップは付いていますか。
回答:
裏のスタンドは木製です。
対象商品:
35116261
2012-08-29
質問:
黒板の表面は、ツルツルで、耐水性はありますか?
回答:
黒板の表面は、ざらざらで、耐水性はありません。
対象商品:
35116234
1が参考にしています
2011-10-31

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする