充電式クリーナー 18V カプセル式

充電式クリーナー 18V カプセル式 - マキタ
(51件のレビュー)

18Vならではの強力な吸引力!
高輝度LEDライト付
パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。

集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35116925CL180FDZW
10,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 工事後清掃用

工事現場作業後に使用しています。
吸引力も問題なくコードレスなので便利です。
今回2台目を購入。アタッチメントも合わせて購入しました。

2025-03-21
用途: ディーラーショールーム用
自動車・二輪車・自転車関連業

コードが無いのと軽さが、ストレスなく快適です。ヘッドがシンプルなのも手入れの手間がなく助かります。

対象商品 : 35116925
2023-09-02
用途: 作業後の清掃清掃
不動産業

吸引力に満足 本体だけ買えるのはモノタロウだけなので

対象商品 : 35116925
2023-03-03
用途: 美容室の掃除
サービス業

夜、最後に使っています。
細かい毛も吸引してくれますし、ゴミも毎回捨てられてとても満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 35116925
2023-01-31
用途: 現場作業時
東工株式会社製造業

吸引力も問題無く、軽い為持ち運びも楽です。
現場作業時の掃除に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 35116925
2022-08-28
用途: 掃除
運輸・通信業

18vマキタの掃除機は使い勝手がよく、重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 35116925
2022-01-19
用途: 待機室清掃に使用
医療・福祉・介護関連業

待機室清掃に使用。バッテリーも同じものがあるので使いやすい。ランプが点灯し作業性も大変良い

対象商品 : 35116925
2020-07-26
用途: 施設巡回時の清掃
蘭越町高齢者生活福祉センターこんぶ医療・福祉・介護関連業

吸引力も強く、稼動時間も40分と満足です。カプセルタイプのためランニングコストもかかりません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする