充電式クリーナー 18V カプセル式

充電式クリーナー 18V カプセル式 - マキタ
(48件のレビュー)

18Vならではの強力な吸引力!
高輝度LEDライト付
パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35116916CL180FDRFW
41,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: エレベーターの溝掃除
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

先端を細いノズルに変えてエレベーターの溝掃除に使用しています。
溝にゴミがたまると扉の開閉が出来なくなり、先端を細いノズルに
替えて清掃してますが、吸引力も有り軽いので使いやすいです。

1が参考にしています
2026-01-17
用途: 売場の清掃時
株式会社近鉄百貨店卸売・小売業

とても軽くて使いやすかったです。便利なのでもう一台購入しようと思っています。

2025-10-30
用途: 普段の清掃
教育・研究機関

吸引力は普通ですが、毎日の清掃に軽くて使いやすいです

対象商品 : 35116916
2022-12-30
用途: 家の掃除

大変軽いので驚きました。犬を飼っているので、いつも細かいゴミがあり、隅々まで高性能な吸引力があるクリーナーを探していました。
これを購入してとてもよかったです。バッテリーも取り外しが簡単で充電時間も早いので助かっています。

5が参考にしています
対象商品 : 35116916
2023-02-24
用途: 社内清掃時
株式会社 三浦組建設業・工事業

今までも使っていたのですが、持ち運びしやすく吸引力もとても良いです。
使い勝手が良かったので追加購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 35116916
2022-10-08
用途: 清掃作業
ADS

仕事で使用しています。ハンディクリーナーであること、18V6.0Ahバッテリーにより高吸引力、長継続時間を実現できることが主な理由です。これにサイクロンアタッチメントを追加することにより、吸引力の低下を防ぐことができ、ごみ捨てが簡単になり、高機能フィルターのメンテナンスも楽になりますので、併用がおすすめです。

4が参考にしています
対象商品 : 35116916
2021-12-14
用途: 軽くて小回りききます。
サービス業

有名メーカーの通販サイトで買った物を使ってましたが、値段は倍で、吸い込みが悪く、コードレス掃除機ってこんなものかな!と思ってました。
でも今回のマキタさんのは吸い込み、軽さ、満足です。

4が参考にしています
2022-02-03
用途: 店内の掃除に
一品料理やましな飲食業

掃除機だけあって細かい砂などキレイに吸ってくれ、引戸にかんでる砂利などをしっかり取ってくれた!ただ、自分の注文間違いによりスイッチでなくトリガータイプのが届き自分に残念

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする