しずかる(静刈)

しずかる(静刈) - 関西洋鋸
(2件のレビュー)

静かなので石に接触時の耳障りな音から解消されます。早朝の草刈作業もご近所に迷惑がかからない。夕方の作業もホワイトフッ素で目立って安全!

穴径(Φmm)25.4刃形両側刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.3内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35117555T-S200923036
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35117564T-S201025540
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35117555
2020-10-06
用途: 土手、畑の草刈り
農・林・水産業

作業時の音が比較的静かで、切れ味よい。刃が軽いので、疲労感も少ない。

対象商品 : 35117564
2019-07-09
用途: 草払い

切れ味かよく、石などに当たってもチップが取れることもなく大変経済的だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする