曜日別特売

温水メーター(ガス管金具付)

温水メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機

計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。
流れの方向は左から右に設定しています。

材質
(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物
(羽根車)耐熱プラスチック
(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等適合流体温水仕様●現地式最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛0.1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)90最大表示量(m3)99999.99計量範囲(Q3/Q1(R))80内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
口径(Φmm)
標準流量(m3/h)
使用流量(m3/D)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35118395PHS3.2m3/h(0.1MPa時参考)131.5(10時間使用)5、(24時間使用)10
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
35118404PHD6.7m3/h(0.1MPa時参考)202.0(10時間使用)9、(24時間使用)16
63,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
35118413PHD8m3/h(0.1MPa時参考)252.5(10時間使用)14、(24時間使用)22
70,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
35118422PHDY14.4m3/h(0.1MPa時参考)306.0(10時間使用)27、(24時間使用)45
85,200
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35118431PHDY23.9m3/h(0.1MPa時参考)40B10.0(10時間使用)39、(24時間使用)72
110,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする