本多電子
USW-334用替刃
(1件のレビュー)
適合
超音波カッター USW-334
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
材質
刃厚(mm)
有効刃長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35118535
HA09
1枚
(F)長刃
SKH
0.4
-
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35118797
HA08
1枚
(E)方形刃
SKH
0.4
-
-
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40423905
HA04
1パック(40枚)
標準刃
SK2
0.38
7
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650