ミラバッグ

ミラバッグ - HEIKOミラバッグ - HEIKOミラバッグ - HEIKOミラバッグ - HEIKOミラバッグ - HEIKOミラバッグ - HEIKOミラバッグ - HEIKOミラバッグ - HEIKO
(3件のレビュー)

ミラマット製の袋です。
送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。

材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2内容量1パック(10枚)
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
ベロ部分(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35119384MB-7-10-70×10030
450
429
472(税込)
当日出荷
35119393MB-11-12カセットテープ、FD、MD110×12040
500
469
516(税込)
当日出荷
35119402MB-14-16MO140×16035
550
519
571(税込)
当日出荷
35119411MB-15-21封筒(角6)、CD・DVD・ビデオケース150×21035
600
549
604(税込)
当日出荷
35119427MB-18-22封筒(角5)180×22035
650
619
681(税込)
当日出荷
35119436MB-20-26封筒(角3)200×26035
700
629
692(税込)
当日出荷
35119445MB-23-32封筒(角2)230×32035
800
649
714(税込)
当日出荷
35119454MB-26-37封筒(角1)260×37035
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 商品包装用
株式会社 ユーテック

製品の傷防止にミラバッグを使用しています。
厚みが2.2mm表記と薄いのが気になりましたが、使ってみると適度に厚みもあり傷も付かず気に入っています。
今まではシートタイプを使用しておりましたが カットしたり包装後テープで四方を止めたりしていましたが ミラバッグは(袋状)になっているので商品を差し入れて一辺のみテープ止めすればいいので作業効率も上がり助かっています。

対象商品 : 35119384
2018-11-09
用途: 部品入れ

たくさん使用しますので もう少し値段が安かったらいいなと思いました。
部品を入れるには ちょうどよい大きさです。

1が参考にしています
対象商品 : 35119384
2016-06-08
用途: 発送用梱包資材
アルロン・ジャパン株式会社

やや薄かった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする