曜日別特売

薄型 電気絶縁手袋

薄型 電気絶縁手袋 - 三重化学工業薄型 電気絶縁手袋 - 三重化学工業

直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。
交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。
ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。

材質ポリウレタン、スチレン系エラストマーイエロー全長(cm)27厚さ(mm)1質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35120732IG750M7.222
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35120741IG750L7.723
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする