キーレス振動ドリル

キーレス振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)キーレス振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)

安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。

用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)Φ43質量(kg)2.85トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ消費電力(W)920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82カーボンブラシ呼び番号1617000525アズワン品番65-2012-93内容量1台
注意
※先端工具は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35120766GSB21-2RE
58,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする