曜日別特売

結束ベルト バックル式

結束ベルト バックル式 - ユタカメイク結束ベルト バックル式 - ユタカメイク結束ベルト バックル式 - ユタカメイク結束ベルト バックル式 - ユタカメイク結束ベルト バックル式 - ユタカメイク結束ベルト バックル式 - ユタカメイク結束ベルト バックル式 - ユタカメイク結束ベルト バックル式 - ユタカメイク
(5件のレビュー)

止め外し簡単!簡易結束ベルト

用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
ベルト長さ(m)
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39553412AG-221エンドレス25ホワイト2結束物の直径約60cmまで有効
オープン
389
428(税込)
当日出荷
35121213AG-222エンドレス25イエロー2結束物の直径約60cmまで有効
オープン
419
461(税込)
当日出荷
35121222AG-223エンドレス25レッド2結束物の直径約60cmまで有効
オープン
389
428(税込)
当日出荷
35121231AG-224エンドレス25ネイビー2結束物の直径約60cmまで有効
オープン
389
428(税込)
当日出荷
35121247AG-226エンドレス25ブラック2結束物の直径約60cmまで有効
オープン
419
461(税込)
当日出荷
35121256AG-321エンドレス25ホワイト3結束物の直径約90cmまで有効
オープン
759
835(税込)
当日出荷
35121265AG-322エンドレス25イエロー3結束物の直径約90cmまで有効
オープン
599
659(税込)
当日出荷
35121274AG-323エンドレス25レッド3結束物の直径約90cmまで有効
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35121283AG-324エンドレス25ネイビー3結束物の直径約90cmまで有効
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
35121292AG-326エンドレス25ブラック3結束物の直径約90cmまで有効
オープン
599
659(税込)
当日出荷
35121204AG-221エンドレス-ホワイト2結束物の直径約60cmまで有効
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35121204AG-22139553412AG-221AG-221 結束ベルト バックル式 ユタカメイク 39553412結束ベルト バックル式ユタカメイク1本
389
税込428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35121222
2024-08-22
用途: 設備の固定
サービス業

同じ仕様でカラーの種類が豊富ですので、使用場所に合わせて色を選べるのが良いと思いました。ただし、モノタロウさんの販売価格は、同仕様でも色ごとに金額が違うため、色の選定には注意が必要です。

対象商品 : 35121213
2024-05-01
用途: 荷物を固定するときに
株式会社SANKI建設業・工事業

締め付ける事が出来ないので硬い物を固定しきれず使えなかった
締め付けた状態でロックをする、増し締めは出来ない。

1が参考にしています
対象商品 : 35121247
2023-10-21
用途: 台車でモノを運ぶとき

台車に乗せたものを固定するのですが、キッチリとしっかりできて、本当に重宝しています。

対象商品 : 35121247
2021-09-30
用途: パーツを入れるケースの封印
株式会社AB-Netサービス業

パーツを入れるケースの蓋が開いてバラバラになってしまうのを防止するために利用しています。
長さが調節でき、長さが変わる場合は元の長さで調節しながら利用し、固定の長さで良いものはカットして断面をライターで軽く炙るとほつれなくなります。

対象商品 : 35121247
2016-06-16
用途: 高い棚に乗せた機器の落下防止に

この上なく上々です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする