曜日別特売

乾燥性に優れ作業効率アップ。
耐熱性に優れている。
原液は不燃性により火気への心配がない。

防錆力
屋内/約3ヵ月
屋外/約1ヵ月
用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ乾燥塗膜イエロー危険等級塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※電着塗装、粉体塗装等の特殊塗装をする場合は、必ず皮膜を除去して下さい。通常の錆び止め塗料は直接塗り重ねできますが、念の為密着性を確認して下さい。また、鋼材の下地は塗装用処理をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35121895ES-55 20558
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする