曜日別特売

No.7 インパクトビット ミドル

No.7 インパクトビット ミドル - スターエムNo.7 インパクトビット ミドル - スターエムNo.7 インパクトビット ミドル - スターエムNo.7 インパクトビット ミドル - スターエムNo.7 インパクトビット ミドル - スターエムNo.7 インパクトビット ミドル - スターエムNo.7 インパクトビット ミドル - スターエムNo.7 インパクトビット ミドル - スターエム
(13件のレビュー)
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1023549531103360
1,100
839
923(税込)
当日出荷
1023550441204470
1,100
839
923(税込)
当日出荷
1023551351405590
1,100
839
923(税込)
当日出荷
10235321616066100
1,090
839
923(税込)
当日出荷
10235337717077100
1,100
839
923(税込)
当日出荷
10235346817088100
1,090
839
923(税込)
当日出荷
10235355918099110
1,090
839
923(税込)
当日出荷
10235364101901010120
1,090
839
923(税込)
当日出荷
1023531210.519010.510.5120
1,100
839
923(税込)
当日出荷
10235373111901111120
1,100
839
923(税込)
当日出荷
10235382121901212120
1,090
839
923(税込)
当日出荷
10235391131901313120
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
1023530313.520013.513.5130
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
10235407152001515130
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
10235416162001616130
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10235425182001818130
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10235434202052020135
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10235443212052121135
1,910
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10235452222052222135
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10235461232052323135
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10235477242052424135
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10235486252052525135
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10235407
2025-09-19
用途: 生木への穴あけ
建設業・工事業

ドライバードリルで使用しました。食い込みもよく、しっかりと穴あけすることができました。

対象商品 : 10235477
2022-11-21
用途: 配線時、木穴開け
奥州電気工事建設業・工事業

24サイズでインパクトビットのキリはあまり無いのでこれを使用しています。構造のクギにぶつかるとすくに切れなくなるので数本まとめて購入しています。

対象商品 : 10235346
2021-12-05
用途: 木材への穴あけ
製造業

長いビットの方が傾きが分かりやすいので、真っ直ぐに穴あけするために買い求めました。またドリルストッパーは、ある程度の長さのドリルでないと付けても深く彫れないので、ミドル以上の長さの本品を買い足しました。
マスキングテープでは、同じ作業を繰り返していると位置がズレてくるので、ドリルストッパーの使える長さのビットは、とても役立ちました。

対象商品 : 10235407
2021-11-16
用途: 樹木の穴あけ

使いましたがなかなか良い製品です。また違うおおきさのものも試したいです。

対象商品 : 10235364
2020-09-18
用途: 板の加工
製造業

材料に食い込みやすく、抜け跡もそれほど汚くならない

対象商品 : 10235303
2020-03-15
用途: 木造建築の梁に穴開け使用
有限会社 小林製缶建設業・工事業

良い切味で満足です。インパクトドライバーのパワーにぴったしです。

対象商品 : 10235391
2017-11-07
用途: アジャスタを取り付けるに購入
その他業種

インパクトドライバーで簡単に穴を開けられました。切れ味も良かったです。

対象商品 : 10235495
2017-09-27
用途: 木工穴あけ
株式会社喜田アイデイア製造業

もっと長い商品が欲しい!曲がりにくいもので一度にあかなくても良いので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする